DKC (CONCHIGLIA) - CON052501012 RESET10/A PORTELLO+MORSETTIERA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento
Materiale - Alluminio
Superficie - Altri
Altezza - 186 mm
Adatto per tubi di diametro - 88 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8054684004122
Codice prodotto
CON052501012
Cod. produttore
052501012
Produttore
DKC
Tipo di accessorio / ricambio:
Morsettiera di collegamento
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Altri
Altezza:
186 mm
Adatto per tubi di diametro:
88 mm
Larghezza:
45 mm
Dispositivo di derivazione e chiusura a filo palo. Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF presso colata di forma e bordi arrotondati. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica. Contenitore morsettiera, specifica per realizzare l'intero sistema, stampato in resina poliammidica autoestinguente rinforzata con fibra di vetro V0 (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Viti di serraggio in materiale termoplastico rinforzato con fibre a filetto specialedente di sega. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in OT 58 (UNI EN 12165)a 3 vie per polo. Diametro esterno palo all'altezza della feritoia da 88 a 94 mm.