DKC (CONCHIGLIA) - CON074562216 CMHP/22/A1 CELLA MODULARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684008014
Codice prodotto
CON074562216
Cod. produttore
074562216
Produttore
DKC
Materiali Stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, secondo norme CEI 7-6, elettricamente isolate con l'interno. Caratteristiche Porta a due ante incernierata completa di serratura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di sicurezza a cifratura unica (codice 21).Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Per posa autonoma pavimento con telaio di ancoraggio. Golfari di sollevamento. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Sui modelli CM…/../A2 non è possibile l'applicazione delle piastre di fondo. Vano interno aperto. Possibilità di accedere alle apparecchiature da entrambi i lati (anteriore e posteriore). Applicazioni: per garantire protezione alle apparecchiature ingombranti mediante incapsulamento.