DKC (CONCHIGLIA) - CON095717211 SSCM070/Y21 SERRATURA C/MANIGLIA A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di chiusura - Cilindro
Lucchettabile - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054684026261
Codice prodotto
CON095717211
Cod. produttore
095717211
Produttore
DKC
Tipo di chiusura:
Cilindro
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
sì
Corpo e maniglia realizzati in resina poliammidica. Fulcro di rotazione in ottone. Tenone in acciaio zincato. Maniglia predisposta per cilindro a profilo DIN 18252.