DKC (CONCHIGLIA) - CON095741013 K-CR/CVE CERNIERE ARMADI CVHP/RZT-CV4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cerniera sul lato interno - sì
Cerniera sul lato esterno - no
Angolo di apertura - 115 °
Cerniera regolabile - no
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8054684026285
Codice prodotto
CON095741013
Cod. produttore
095741013
Produttore
DKC
Cerniera sul lato interno:
sì
Cerniera sul lato esterno:
no
Angolo di apertura:
115 °
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
CERNIERE ARMADI GRUPPI MISURA DS4558-4559