CORTEM SPA - CORSPN34S FLESS. M.FISSO - M.FOLLE EX D IIB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071517551
Codice prodotto
CORSPN34S
Cod. produttore
SPN34S
Produttore
COR
I tubi flessibili vengono utilizzati per il collegamento di apparechiature disassate o di apparecchiature soggette a vibrazioni, quali motori elettrici. Sono preferibili anche per l'installazione di armature illuminanti e in alternativa a tubi rigidi qualora questi fossero difficili da installare. I tubi flessibili della serie SP sono caratterizzati da una buona flessibilità e da un ottimo potere smorzante nei confronti delle vibrazioni. I tubi flessibili e i relativi raccordi possono essere saldati esclusivamente dal produttore che ne certifica l'esecuzione. Raccordi a saldare: da 1/2"a 1"acciaio inox, da 1 1/4"a 4"acciaio zincato. Raccordi folli: acciaio zincato Tubo flessibile a spire parallele: acciaio inox. Filettatura ISO7/1. Versione interamente in Acciaio Inox. Grandezza flessibile: 1". Lunghezza: 400mm