AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM003007 FUSTELLA TONDA ?26,5MM (00PT11)

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM003007 FUSTELLA TONDA ?26,5MM (00PT11)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Modello - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - 26.5 mm

  • Funzionamento meccanico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648029401

Codice prodotto

CSM003007

Cod. produttore

003007

Produttore

DKC

Forma del foro:

Tondo

Modello:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

26.5 mm

Funzionamento meccanico:

Fustella tonda ø28,5mm (00PT11)