AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM003017 FUSTELLA TONDA ?48MM (00PT16)

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM003017 FUSTELLA TONDA ?48MM (00PT16)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Modello - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - PG36

  • Diametro del foro - 48 mm

  • Funzionamento meccanico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648031459

Codice prodotto

CSM003017

Cod. produttore

003017

Produttore

DKC

Forma del foro:

Tondo

Modello:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

PG36

Diametro del foro:

48 mm

Funzionamento meccanico:

Fustella tonda ø54mm (00PT16)