AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM003030 FUSTELLA TONDA ?105MM (00PT27)

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM003030 FUSTELLA TONDA ?105MM (00PT27)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Modello - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - 105 mm

  • Funzionamento meccanico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648035327

Codice prodotto

CSM003030

Cod. produttore

003030

Produttore

DKC

Forma del foro:

Tondo

Modello:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

105 mm

Funzionamento meccanico:

Fustella tonda ø115mm (00PT27)