AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM003M204 FUSTELLA TONDA ?20,4MM M20 (00PT11)

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM003M204 FUSTELLA TONDA ?20,4MM M20 (00PT11)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Modello - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - Altri

  • Diametro del foro - 20.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648115876

Codice prodotto

CSM003M204

Cod. produttore

003M204

Produttore

DKC

Forma del foro:

Tondo

Materiale da lavorare:

Acciaio

Modello:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

Altri

Diametro del foro:

20.4 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

no

Perforatore separatore:

no

Fustella tonda ø25,4mm M25 (00PT11)