DKC (COSMEC ) - CSM5044-48N FISSATUBO MET. AD54,5 L20MM ?M8 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro nominale - 54.5 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
25 PZ
EAN
8033648133092
Codice prodotto
CSM5044-48N
Cod. produttore
5044-48N
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro nominale:
54.5 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Nero
Con guaina plastica:
sì
Elementi di fissaggio realizzati in acciaio zincato rivestito da un profilo in gomma a protezione della superficie del tubo, sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante l’impiego di una sola vite. Colore nero.