DKC (COSMEC ) - CSM5045C-10N COLLARE CON COPERCHIO AD 13 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 13...13 mm
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Chiuso - no
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
1 PZ
EAN
8033648209575
Codice prodotto
CSM5045C-10N
Cod. produttore
5045C-10N
Produttore
DKC
Adatto per tubi di diametro:
13...13 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Chiuso:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Superficie:
Altri
Numero massimo di tubi:
1
Adatto per tubi flessibili protettivi:
sì
Ampliabile:
sì
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no
Con guarnizione a parete:
no
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì