DKC (COSMEC ) - CSM6014-21G RACC.MET. M.GIR. PG21 T.FLESS.DN21 ?20,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Altri
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67
Dimensione della filettatura - PG21
Confezione
20 PZ
EAN
8033648136857
Codice prodotto
CSM6014-21G
Cod. produttore
6014-21G
Produttore
DKC
Diametro nominale:
21 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Altri
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
40...67
Dimensione della filettatura:
PG21
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
20.5 mm
Diametro esterno massimo:
29 mm
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no
Numero di ingressi:
1
Con messa a terra:
no