AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6014-2732G RACC.MET. M.GIR. M32 T.FLESS.DN27 ?26,5

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67

  • Dimensione della filettatura - M32x1.5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648136956

Codice prodotto

CSM6014-2732G

Cod. produttore

6014-2732G

Produttore

DKC

Diametro nominale:

27 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

40...67

Dimensione della filettatura:

M32x1.5

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

26.5 mm

Diametro esterno massimo:

35 mm

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Filettatura PG secondo DIN 40430.