DKC (COSMEC ) - CSM6014P40M402027 RACC.PRES.FLES.40X48 FIL. M40 SER.CAV.20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8033648223700
Codice prodotto
CSM6014P40M402027
Cod. produttore
6014P40M402027
Produttore
DKC
Raccordi prodotti in acciaio inox AISI 316L (X2CrNi- Mo17-12-2 1.4404 UNI EN10088-1), per essere utilizzati nei luoghi in cui i raccordi tradizionali in ottone nichelato non sono ritenuti sufficientemente resistenti alle condizioni ambientali. Le caratteristiche di funzionamento sono identiche a quelle dei raccordi in ottone nichelato Cod. 6014. Realizzati nella versione: maschio fisso. La filettatura è Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C.