AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6019-2534 RIDUZIONE M. M25 - F. G? TIPO B

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6019-2534 RIDUZIONE M. M25 - F. G? TIPO B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 25

  • Nichelato -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648138615

Codice prodotto

CSM6019-2534

Cod. produttore

6019-2534

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

25

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Filettatura interna in pollici:

3/4 pollice

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.