DKC (COSMEC ) - CSM6025-2527 RACC.MET. CURVO 90? M25 T.FLESS.32


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 26.5 mm
Modello - Curvato 90°
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 66...67
Dimensione della filettatura - M16x1.5
Confezione
10 PZ
EAN
8033648127589
Codice prodotto
CSM6025-2527
Cod. produttore
6025-2527
Produttore
DKC
Diametro nominale:
26.5 mm
Modello:
Curvato 90°
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
66...67
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
26.5 mm
Diametro esterno massimo:
35 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no
Numero di ingressi:
1
Con messa a terra:
no