AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6042-20 COLLARE MESSA A TERRA TUBO ?20MM - ?

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6042-20 COLLARE MESSA A TERRA TUBO ?20MM - ?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di serraggio - 20...20 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Sezione dei cavi da collegare - 1...16 mm²

  • Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 1/2 pollice

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033648139346

Codice prodotto

CSM6042-20

Cod. produttore

6042-20

Produttore

DKC

Campo di serraggio:

20...20 mm

Materiale:

Acciaio

Sezione dei cavi da collegare:

1...16 mm²

Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

1/2 pollice

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Numero di conduttori:

1

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

1/2 pollice

Collari di messa a terra prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici. Sono utilizzati per collegamenti equipotenziali fra tubi metallici, impiegando cavi fino a 16 mm².