DKC (COSMEC ) - CSM6042-32 COLLARE MESSA A TERRA TUBO ?32MM - 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 32...32 mm
Materiale - Acciaio
Sezione dei cavi da collegare - 1...16 mm²
Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 1 pollice
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
50 PZ
EAN
8033648139360
Codice prodotto
CSM6042-32
Cod. produttore
6042-32
Produttore
DKC
Campo di serraggio:
32...32 mm
Materiale:
Acciaio
Sezione dei cavi da collegare:
1...16 mm²
Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:
1 pollice
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Numero di conduttori:
1
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:
1 pollice


