AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6071ETX-050 TUBO MET.DN51 ?50,5X57 EVA ASP.TREC. INO

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6071ETX-050 TUBO MET.DN51 ?50,5X57 EVA ASP.TREC. INO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 50.5 mm

  • Diametro esterno - 58 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Diametro nominale - 51 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648185251

Codice prodotto

CSM6071ETX-050

Cod. produttore

6071ETX-050

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

50.5 mm

Diametro esterno:

58 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Diametro nominale:

51 mm

Raggio di curvatura, statico:

220 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Altri

Colore:

Acciaio Inox

Guarnizione:

Senza guarnizione

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Trecciatura in filo d'acciaio inox

Resistenza alla compressione:

750 N

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

1.4 kg/m

Resistenza al carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubi pieghevole ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.