AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM60HT-80 CALZA IN FIBRA DI VETRO ? 80MM

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM60HT-80 CALZA IN FIBRA DI VETRO ? 80MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 15 M

EAN

8033648225162

Codice prodotto

CSM60HT-80

Cod. produttore

60HT-80

Produttore

DKC

Calze trecciate realizzate con fili di fibra di vetro “E”, ricoperti da silicone rosso (spessore 1mm). In funzione della loro costruzione con processo unico, risultano estremamente flessibili e si conformano facilmente a forme e profili, adattandosi a tubi e cavi in modo aderente. Trovano una pronta applicazione come isolamento e/o protezione dei cavi in varie applicazioni industriali dove è richiesta una barriera protettiva per l’alta temperatura.