AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6104-4248 RIDUZIONE M. PG42 - F. PG48 TIPO B

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6104-4248 RIDUZIONE M. PG42 - F. PG48 TIPO B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033648145569

Codice prodotto

CSM6104-4248

Cod. produttore

6104-4248

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

42

Dimensione PG filettatura interna:

48

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.