DKC (COSMEC ) - CSM6111-50 RACCORDO RAPIDO TUBO ?50 - M. G1 ? IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per tubi di diametro nominale - 50 mm
Colore - Nichel
Superficie - Nichelato
Modello - Raccordo innesto/filettatura
Confezione
1 PZ
EAN
8033648145729
Codice prodotto
CSM6111-50
Cod. produttore
6111-50
Produttore
DKC
Materiale:
Metallo
Per tubi di diametro nominale:
50 mm
Colore:
Nichel
Superficie:
Nichelato
Modello:
Raccordo innesto/filettatura
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Ottone
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
A due elementi:
no
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
no
Divisibile / Scomponibile:
no
Con filettatura interna:
no
Con funzione di blocco:
sì
Tipo di funzione di blocco:
Morsetto a molla
Con coperchio di ispezione:
no
Materiale guarnizione:
Gomma
Con filettatura esterna:
sì
Eccentrico:
no
Resistente ai raggi UV:
sì