CROUZET - CRO83161338 CROUZET MICROSWITCHES 831613 I W3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino
Materiale (del corpo) - Plastica
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Numero di contatti NC - 0
Larghezza del sensore - 10.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001024515879
Codice prodotto
CRO83161338
Cod. produttore
83161338
Produttore
CRO
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
10.3 mm
Numero di contatti NO:
0
Lunghezza del sensore:
27.8 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Altezza del sensore:
13.2 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
16 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...125 °C