CROUZET - CRO83733314 CROUZET LIMIT SWITCHES 83733 I 1.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP56
Tipo di collegamento elettrico - Precablato con cavo
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
10 PZ
EAN
7449075772444
Codice prodotto
CRO83733314
Cod. produttore
83733314
Produttore
CRO
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP56
Tipo di collegamento elettrico:
Precablato con cavo
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
24 mm
Numero di contatti NO:
0
Lunghezza del sensore:
49 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Apertura positiva:
sì
Altezza del sensore:
36 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Versione speciale
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
5 A
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...70 °C



