CROUZET - CRO88827054 TIMER CHRONOS2 MLS2 20-260 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Range temporali - 0.1...360000 s
Con uscita a semiconduttore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449076546983
Codice prodotto
CRO88827054
Cod. produttore
88827054
Produttore
CRO
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Range temporali:
0.1...360000 s
Con uscita a semiconduttore:
sì
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...240 V
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
sì
Larghezza:
17.5 mm
Profondità:
60 mm
Altezza:
90 mm