AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO88974151 LOGIC CONTROLLER MILLENIUM 3 M3 XB26- 16

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Con uscita a relè -

  • Dispositivo di base - no

  • Numero di ingressi analogici - 6

  • Corrente di commutazione - 8 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072605813

Codice prodotto

CRO88974151

Cod. produttore

88974151

Produttore

CRO

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Con uscita a relè:

Dispositivo di base:

no

Numero di ingressi analogici:

6

Corrente di commutazione:

8 A

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di ingressi digitali:

10

Con display:

no

Numero di interfacce hardware USB:

1

Temporizzato:

no

Dispositivo di espansione:

Possibilità di montaggio frontale:

no

Larghezza:

124.6 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Altezza:

100 mm

Profondità:

67.5 mm

Modulo logico serie/modello MILLENIUM 3 SMART XB26- 16I 10 O R 24 VD