DATALOGIC - DTS957901150 SG4-30-060-OO-E 30MM RES EDM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 19 m
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 2
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8027893053397
Codice prodotto
DTS957901150
Cod. produttore
957901150
Produttore
DTS
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
19 m
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 1
Larghezza del sensore:
32.3 mm
Altezza del sensore:
36.9 mm
Lunghezza del sensore:
683.2 mm
Risoluzione:
30 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):
no
Tempo di reazione:
14 ms
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
600 mm
Altezza del campo protetto:
600 mm
Tipo di tensione:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì