AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH101000 ASTA DI CAPTAZIONE D 10MM L 1000MM AL

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH101000 ASTA DI CAPTAZIONE D 10MM L 1000MM AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione bombata

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Diametro - 10...10 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364094505

Codice prodotto

DEH101000

Cod. produttore

101000

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione bombata

Lunghezza:

1000 mm

Diametro:

10...10 mm

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Asta di captazione bombata su entrambi i lati, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., anche per la realizzazione con zoccolo in cemento (8,5 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.