DEHN ITALIA S.P.A. - DEH101001 PUNTA DI CAPTAZIONE D 10MM L 1000MM INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione con base filettata
Lunghezza - 1000 mm
Diametro - 10...10 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364105539
Codice prodotto
DEH101001
Cod. produttore
101001
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione con base filettata
Lunghezza:
1000 mm
Diametro:
10...10 mm
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Punta di captazione con dado di bloccaggio, da avvitare nella testa del tubo portante e per il collegamento della conduttura HVI, oppure da avvitare nell'asta di captazione PRFV/Al con filetto M10.




