DEHN ITALIA S.P.A. - DEH102002 ZOCCOLO IN CEMENTO C45/55 17KG CON M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo / Base
Materiale - Calcestruzzo
Fissaggio dell'asta - Filettato
Diametro - 337 mm
Peso - 17 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4013364105126
Codice prodotto
DEH102002
Cod. produttore
102002
Produttore
DEH
Modello:
Zoccolo / Base
Materiale:
Calcestruzzo
Fissaggio dell'asta:
Filettato
Diametro:
337 mm
Peso:
17 kg
Zoccolo in cemento con adattatore filettato per aste di captazione Td 16 mm con filetto M16, per la protezione di piccole costruzioni su tetti piani.




