DEHN ITALIA S.P.A. - DEH102010 ZOCCOLO IN CEMENTO C45/55 17KG CON CUNEO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo / Base
Materiale - Calcestruzzo
Fissaggio dell'asta - Cuneo
Diametro - 337 mm
Peso - 17 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4013364057814
Codice prodotto
DEH102010
Cod. produttore
102010
Produttore
DEH
Modello:
Zoccolo / Base
Materiale:
Calcestruzzo
Fissaggio dell'asta:
Cuneo
Diametro:
337 mm
Peso:
17 kg
Zoccolo in cemento per aste di captazione, per la protezione di piccole costruzioni su tetti piani e per il fissaggio di distanziatori ad es. per anelli perimetrali separati, oppure per aste di captazione indipendenti con tripode (solo con peso di 17 kg).Esecuzione sovrapponibile, per aste di captazione Td 16 mm, bombate, con riduzione di diametro o distanziatori DEHNiso Td 16 mm