DEHN ITALIA S.P.A. - DEH102012 ZOCCOLO IN CEMENTO B55 17 KG, D 337MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo / Base
Materiale - Calcestruzzo
Diametro - 337 mm
Peso - 17 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4013364105089
Codice prodotto
DEH102012
Cod. produttore
102012
Produttore
DEH
Modello:
Zoccolo / Base
Materiale:
Calcestruzzo
Diametro:
337 mm
Peso:
17 kg
Zoccolo in cemento senza cuneo, per la realizzazione di treppiedi con aste filettate M16 (ad es. Art. 105 390 + 105 396 ...).




