DEHN ITALIA S.P.A. - DEH102060 BASE DI SUPPORTO PER ZOCCOLO IN PVC D280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Base di supporto
Materiale - Plastica
Diametro - 280 mm
Peso - 8.5 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4013364094987
Codice prodotto
DEH102060
Cod. produttore
102060
Produttore
DEH
Modello:
Base di supporto
Materiale:
Plastica
Diametro:
280 mm
Peso:
8.5 kg
Base di supporto per la protezione delle coperture dei tetti sotto lo zoccolo in cemento. Esecuzione piccola per peso 8,5 Kg.