DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103122 PALO DI CAPTAZIONE A TRIVELLA L 7000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 7000 mm
Diametro - 10...70 mm
Materiale - Acciaio
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4013364112728
Codice prodotto
DEH103122
Cod. produttore
103122
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
7000 mm
Diametro:
10...70 mm
Materiale:
Acciaio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Zincato a caldo
Palo componibile di captazione con fondazione filettata, provato secondo CEI EN 625614-(1+2). Per la protezione da scariche dirette di impianti particolari, come p.es. impianti biogas, campi fotovoltaici a terra. I pali componibili di captazione con fondazione filettata sono dimensionati conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 186 km/h. I pali vengono montati avvitando la trivella nel terreno. Non sono necessari né lavori di scavo, né la realizzazione di fondazioni in cemento. La fondazione filettata può essere avvitata nel terreno senza preparazioni particolari. È da fissare con ulteriori dispersori di profondità. Esecuzione altezza sopra terra 7000 mm.