DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103126 PALO DI CAPTAZIONE A TRIVELLA L 11000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 11000 mm
Diametro - 10...70 mm
Materiale - Acciaio
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4013364112841
Codice prodotto
DEH103126
Cod. produttore
103126
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
11000 mm
Diametro:
10...70 mm
Materiale:
Acciaio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Zincato a caldo
Palo componibile di captazione con fondazione filettata, provato secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione da scariche dirette di impianti particolari, come p.es. impianti biogas, campi fotovoltaici a terra. I pali componibili di captazione con fondazione filettata sono dimensionati conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 111 km/h. I pali vengono montati avvitando la trivella nel terreno. Non sono necessari né lavori di scavo, né la realizzazione di fondazioni in cemento. La fondazione filettata può essere avvitata nel terreno senza preparazioni particolari. È da fissare con ulteriori dispersori di profondità. Esecuzione altezza sopra terra 11000 mm.