DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103240 ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L3000MMALMGS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza - 3000 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Lega di alluminio
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4013364066342
Codice prodotto
DEH103240
Cod. produttore
103240
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza:
3000 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Lega di alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no