DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103417 ASTA DI CAPT.TUB.D 16/10MM L1500MM CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 10...16 mm
Materiale - Rame
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364128682
Codice prodotto
DEH103417
Cod. produttore
103417
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
10...16 mm
Materiale:
Rame
Superficie:
Non trattato
Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.