DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103419 ASTA DI CAPT.TUB.D 16/10MM L1500 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza - 1500 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364128651
Codice prodotto
DEH103419
Cod. produttore
103419
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza:
1500 mm
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.