DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103460 ASTA DI CAPT.TUB.D16/10MM L4000MM ALMGSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza - 4000 mm
Diametro - 10...16 mm
Materiale - Lega di alluminio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364105829
Codice prodotto
DEH103460
Cod. produttore
103460
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza:
4000 mm
Diametro:
10...16 mm
Materiale:
Lega di alluminio
Superficie:
Non trattato
Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.


