DEHN ITALIA S.P.A. - DEH104150 ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L1500MM ALMGSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione bombata
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Lega di alluminio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364028487
Codice prodotto
DEH104150
Cod. produttore
104150
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione bombata
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Lega di alluminio
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione bombata su entrambi i lati, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specificatamente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.