DEHN ITALIA S.P.A. - DEH104250 ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L2500MM ALMGSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione bombata
Lunghezza - 2500 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Lega di alluminio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364056350
Codice prodotto
DEH104250
Cod. produttore
104250
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione bombata
Lunghezza:
2500 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Lega di alluminio
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione bombata su entrambi i lati, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specificatamente per la realizzazione con zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.


