DEHN ITALIA S.P.A. - DEH104905 ASTA DI ADDUZIONE A TERRA D 16MM L1500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione bombata
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364030503
Codice prodotto
DEH104905
Cod. produttore
104905
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione bombata
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Superficie:
Non trattato
Asta di adduzione a terra secondo CEI EN 62561-2 per il collegamento delle calate all'impianto di terra. Esecuzione bombata su entrambi i lati.




