DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105161 COLLARE DI FISSAGGIO PER TUBI D 40MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364118324
Codice prodotto
DEH105161
Cod. produttore
105161
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Collari per il fissaggio dei tubi portanti p.es. al palo d'antenna con distanziatore di lunghezza 30 mm, da poter compensare elementi di fissaggio delle antenne.




