AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105175 ASTA CAPTAZIONED40/22/16/10MM AL L4500MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione

  • Lunghezza - 4500 mm

  • Diametro - 10...40 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Collegamento - Tondino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364151208

Codice prodotto

DEH105175

Cod. produttore

105175

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione

Lunghezza:

4500 mm

Diametro:

10...40 mm

Materiale:

Alluminio

Collegamento:

Tondino

Superficie:

Non trattato

Asta di captazione per la protezione di costruzioni sul tetto, per il fissaggio ad es. su pareti o altre costruzioni con tubo Ø40 mm e asta di captazione Ø22 / 16 / 10 mm con riduzione di diametro, lunghezza 4500 mm. Compreso collegamento a terra con connettore KS in acciaio INOX per connessione Td 6-10 mm.