DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105195 ASTA CAPTAZIONED40/22/16/10MMNIROL4500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 4500 mm
Diametro - 10...40 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4013364152090
Codice prodotto
DEH105195
Cod. produttore
105195
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
4500 mm
Diametro:
10...40 mm
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Asta di captazione per la protezione di costruzioni sul tetto, per il fissaggio ad es. su pareti o altre costruzioni con tubo Ø40 mm e asta di captazione con diametro ridotto Ø22 / 16 / 10 mm, lunghezza 4500 mm. Compreso terminale di messa a terra con connettore KS in acciaio INOX per il collegamento Td 6-10 mm.




