DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105302 TUBO PORTANTE D 50MM M10 L6000MM PRFV/AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Tubo portante
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364100077
Codice prodotto
DEH105302
Cod. produttore
105302
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Tubo portante
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Tubo portante in vetroresina (PRFV / Al) per la costruzione separata (isolata) di dispositivi di captazione, con filetto interno M10, per punta di captazione oppure morsetto MV per la tesatura di corde. Anche adatto per il fissaggio della conduttura HVI.Per il rispetto della distanza di sicurezza "s"verso sistemi elettrici, secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Tubo D50 mm in vetroresina (PRFV), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente materiale km = 0,7. Esecuzione a due componenti.


