DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105535 ASTA DI CAPTAZIONE AL/INOX 3500MM, TRIPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione con treppiede
Lunghezza - 3500 mm
Diametro - 10...22 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4013364242043
Codice prodotto
DEH105535
Cod. produttore
105535
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione con treppiede
Lunghezza:
3500 mm
Diametro:
10...22 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Asta di captazione indipendente, con tripode, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di costruzioni sul tetto, con la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max. 10°. Le aste di captazione sono dimensionate conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 143 km/h. Esecuzione con altezza 3500 mm, compreso morsetto di collegamento per conduttori tondi 8-10 mm.