DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106322 STAFFA,INOX,X FISSAGGIO NASTRO TENDITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364097308
Codice prodotto
DEH106322
Cod. produttore
106322
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattatore
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Cavallotto con boccola di fissaggio, per la combinazione con il collare a fascetta. Per il fissaggio di distanziatori DEHNiso (D 16 mm) su tubi, oppure per la combinazione con la staffa portafilo con distanziatore (distanza 200 mm) con la posa della conduttura HVI in zone classificate Ex.


