DEHN ITALIA S.P.A. - DEH108009 FUNGO DI CAPTAZIONE P. TETTI PIANI CALPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Fungo di captazione
Diametro - 80...80 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Collegamento - Tondino
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364133686
Codice prodotto
DEH108009
Cod. produttore
108009
Produttore
DEH
Modello:
Fungo di captazione
Diametro:
80...80 mm
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Fungo di captazione per la realizzazione di captatori secondo una struttura a maglia per tetti piani percorribili ad es. piani di autosilo. È possibile posare il fungo di captazione e i conduttori nel cemento nelle fughe della tavola percorribile.


