DEHN ITALIA S.P.A. - DEH123021 ASTA DI CAPT.PER TETTI METALLICI AL/INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 2000 mm
Diametro - 10...16 mm
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364092822
Codice prodotto
DEH123021
Cod. produttore
123021
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
10...16 mm
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Asta di captazione per tetti metallici, altezza 2000 mm, per la protezione di costruzioni su tetti, abbaini, ecc. Il fissaggio viene realizzato alle estremità dei piedistalli (fori Ø 11 mm), utilizzando 4 staffe portafilo. Si devono scegliere le aste portafilo in base al profilo del tetto, p.es. per tetti con scanalatura verticale arrotondata.




